曜日別特売

ビスキャップ アンティークキャップ (100入) 10号

ビスキャップ アンティークキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスビスキャップ アンティークキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスビスキャップ アンティークキャップ (100入) 10号 - ダンドリビスビスキャップ アンティークキャップ (100入) 10号 - ダンドリビス

金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。

用途
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約0.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(100個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-ACXGBX-QX 0455974204559742C-ACXGBX-QX423-2315ブロンズ
¥6,400
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
返品不可
C-ACXBKX-QX 0457515104575151C-ACXBKX-QX424-1806ブラック
¥6,400
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
返品不可
C-ACXGLX-QX 0458369104583691C-ACXGLX-QX424-1872ゴールド
¥6,400
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
返品不可
C-ACXSVX-QX 0458623804586238C-ACXSVX-QX423-7090シルバー
¥6,400
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする