曜日別特売
C-ACXGLX-QX ビスキャップ アンティークキャップ (100入) 10号 ダンドリビス 04583691

ビスキャップ アンティークキャップ (100入) 10号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色ゴールド
内容量1箱(100個)注文コード04583691品番C-ACXGLX-QX
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。

用途
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
トラスコ品番
424-1872
色
ゴールド
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約0.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする