ダンドリビス
ビスキャップ アンティークキャップ (20入)ブリスターパック
金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。
用途
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約0.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1パック(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04567871
C-ACXSVX-20
423-2318
シルバー
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
04569237
C-ACXBKX-20
423-8718
ブラック
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
04577296
C-ACXGLX-20
423-0830
ゴールド
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
04587437
C-ACXGBX-20
423-2326
ブロンズ
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください