ダンドリビス
ビスキャップ アンティークキャップ (20入)ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
ゴールド
シルバー
ブラック
ブロンズ
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
04567871
品番
C-ACXSVX-20
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。
用途
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
トラスコ品番
423-2318
色
シルバー
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約0.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14