曜日別特売

ビスキャップ アンティークキャップ (8入) ブリスターパック

ビスキャップ アンティークキャップ (8入) ブリスターパック - ダンドリビスビスキャップ アンティークキャップ (8入) ブリスターパック - ダンドリビスビスキャップ アンティークキャップ (8入) ブリスターパック - ダンドリビスビスキャップ アンティークキャップ (8入) ブリスターパック - ダンドリビス

金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。

用途
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約0.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1パック(8個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C-ACXGBX-BP 0455997904559979C-ACXGBX-BP422-9171ブロンズ
¥650
¥419
¥461(税込)
当日出荷
返品不可
C-ACXBKX-BP 0456691804566918C-ACXBKX-BP423-8637ブラック
¥650
¥419
¥461(税込)
当日出荷
返品不可
C-ACXSVX-BP 0457416204574162C-ACXSVX-BP422-9156シルバー
¥650
¥419
¥461(税込)
当日出荷
返品不可
C-ACXGLX-BP 0458137204581372C-ACXGLX-BP423-2389ゴールド
¥650
¥419
¥461(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする