曜日別特売
C-ACXSVX-BP ビスキャップ アンティークキャップ (8入) ブリスターパック ダンドリビス 04574162

ビスキャップ アンティークキャップ (8入) ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色シルバー
内容量1パック(8個)注文コード04574162品番C-ACXSVX-BP
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

金属色をベースにした、質感のある仕上がりのキャップです。
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面によくなじみます。

用途
アンティーク調の家具や落ち着いた雰囲気の場面に。
トラスコ品番
422-9156
色
シルバー
材質
本体:亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約0.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする