ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ ニッケルメッキ 丸平 10入 ブリスター
ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出、屋外使用できます。
- 用途
- 看板、腰板、などに。
太鼓鋲の代わりに
- トラスコ品番
- 422-9248
- セット内容
- キャップ:10個、ワッシャー:10個
- 材質
- 本体:真鍮、ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ
- 厚さ(mm)
- 約5.1 ワッシャー:
- 梱包内容
- パック入
- 外径(mm)
- 約11.7
- 内径(mm)
- 約5
- 直径(mm)
- 約14
- 適合ビス頭径(mm)
- 皿ビス頭径6.5~10(呼び径4.8以下)
- 内容量
- 1パック(10組)
カバー/キャップ の新着商品
カテゴリ






















