ダンドリビス
ビスキャップ 太鼓鋲風ネジキャップ ニッケルメッキ 丸平 10入 ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10組)
注文コード
04579421
品番
C-TCNMHX-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ビス施工の仕上りを太鼓鋲風に演出、屋外使用できます。
用途
看板、腰板、などに。
太鼓鋲の代わりに
トラスコ品番
422-9248
セット内容
キャップ:10個、ワッシャー:10個
材質
本体:真鍮、ワッシャー:真鍮、表面処理:ニッケルメッキ
厚さ(mm)
約5.1 ワッシャー:
梱包内容
パック入
外径(mm)
約11.7
内径(mm)
約5
直径(mm)
約14
適合ビス頭径(mm)
皿ビス頭径6.5~10(呼び径4.8以下)