ダンドリビス
メタルキャップ (20入)ブリスターパック
表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1パック(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04574661
C-MCXGBX-20
423-2302
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04577671
C-MCXRDX-20
423-2361
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04582781
C-MCXSVX-20
424-1818
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
04589388
C-MCXGLX-20
424-1873
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください