ダンドリビス
メタルキャップ (20入)ブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-2361
423-2302
¥1,898
423-2361
¥1,898
424-1818
¥1,898
424-1873
¥1,898
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
04577671
品番
C-MCXRDX-20
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
トラスコ品番
423-2361
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
パック入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14