ダンドリビス
メタルキャップ (600入) 8号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
423-8632
422-9189
423-2310
423-3907
423-8632
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
04577111
品番
C-MCXSVX-PX
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
トラスコ品番
423-8632
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14