Chamill 5WAYミニ座椅子 フォレストカーキ
暮らしに寄り添う、5つのくつろぎ方。Chamill コンパクト5WAY座椅子
- 耐荷重(kg)
- 【座面】80
- 座面高さ(mm)
- 70~170
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 500×610×70
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 【カウチ使用時】500×830
- 折りたたみ寸法(mm)
- 12
- リクライニング
- 14段(ファイン技研)
- 座面寸法(幅×奥行)(mm)
- 500×360
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
椅子 の新着商品
カテゴリ

































