セルタン
肘掛け付ハイバック座椅子
ゆったりと頭を支えるハイバック座椅子。頭部と背は14段階リクライニング。テレビのリモコンなどを収納できるポケット付き。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%
質量(kg)
8
サイズ
1人掛け
幅(cm)
68
高さ(cm)
74
奥行き(cm)
72
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05664606
A1074a-b-689BE/92BK
ベージュ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05664631
A1074a-b-686GRY/92BK
チャコールグレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05664816
A1074a-b-684YE/92BK
マスタード
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05664902
A1074a-b-683GRN/92BK
モスグリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません