立体的キルト座椅子
丸みを帯びたコンパクトなデザインと、背もたれや座面に施されたキルト加工が上品な大人かわいらしさを演出する座椅子。両端が反りあがった立体的な座面形状で、身体が包み込まれるような心地よさを実現。背もたれは14段階リクライニング構造でお好みの角度に調整して使用できます。また、高密度のチップウレタンを使用しており、へたりにくく耐久性が高いのも特長です。
- 材質
- 【構造部材】金属(鋼)。【張り材】ポリエステル100%。【クッション材】ウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 4.1
- サイズ
- 1人掛け
- 幅(cm)
- 59.5
- 高さ(cm)
- 44
- 奥行き(cm)
- 59
- 座面高(cm)
- 14
- 内容量
- 1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。※製造時による若干の個体差や、測定方法により表記と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
椅子 の新着商品
カテゴリ


































![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)