曜日別特売

Chamill ミニマル座椅子 オータムオレンジ

Chamill ミニマル座椅子 オータムオレンジ - 不二貿易Chamill ミニマル座椅子 オータムオレンジ - 不二貿易Chamill ミニマル座椅子 オータムオレンジ - 不二貿易Chamill ミニマル座椅子 オータムオレンジ - 不二貿易Chamill ミニマル座椅子 オータムオレンジ - 不二貿易Chamill ミニマル座椅子 オータムオレンジ - 不二貿易Chamill ミニマル座椅子 オータムオレンジ - 不二貿易

低反発でしっかり座れる。コンパクト収納できるミニマル座椅子 Chamill

耐荷重(kg)
【座面】80
座面高さ(mm)
145
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×490×390
折りたたみ寸法(mm)
12
座面寸法(幅×奥行)(mm)
375×290
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0490431839049
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする