曜日別特売

アイスクリーム座椅子

アイスクリーム座椅子 - セルタンアイスクリーム座椅子 - セルタンアイスクリーム座椅子 - セルタンアイスクリーム座椅子 - セルタンアイスクリーム座椅子 - セルタンアイスクリーム座椅子 - セルタンアイスクリーム座椅子 - セルタンアイスクリーム座椅子 - セルタン

アイスクリームをコンセプトにした、遊び心のあるキュートなデザインと、コンパクトでありながらしっかりとした座り心地で使いやすい座椅子。柔らかな手触りのベロア生地を採用。とろりとしたソース部分にカラースプレーのトッピングをイメージした刺繍がワンポイント!

材質
【構造部材】金属(鋼)。【クッション材】ウレタンフォーム。【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
2.5
サイズ
1人掛け
幅(cm)
44
高さ(cm)
41
奥行き(cm)
52~78.5
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※製造時による若干の個体差や、測定方法により表記と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A1923a-a-748BE/740PIK 0566534005665340A1923a-a-748BE/740PIKバニラ&いちご
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1923a-a-740PIK/754LBL 0566579605665796A1923a-a-740PIK/754LBLいちご&ラムネ
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1923a-a-754LBL/748BE 0566584805665848A1923a-a-754LBL/748BEラムネ&バニラ
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする