Chamill ミニマル座椅子 ミルクアイボリー
低反発でしっかり座れる。コンパクト収納できるミニマル座椅子 Chamill
- 耐荷重(kg)
- 【座面】80
- 座面高さ(mm)
- 145
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 375×490×390
- 折りたたみ寸法(mm)
- 12
- 座面寸法(幅×奥行)(mm)
- 375×290
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,100/税込¥2,310 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
椅子 の新着商品
カテゴリ

































