GLOBAL(日本グローバル照明)
LEDスリムライト
棚下や間接照明に使えるLEDスリムライト。ACコンセントから直接電源をとれます。
付属品
本体、取付金具、電源コード
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
ケーブル長(cm)
150
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82483041
SLED-F30L
300×34.3×23.3
128
5
350
3000
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
82483050
SLED-F30D
300×34.3×23.3
128
5
500
6500
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
82483059
SLED-F80D
800×34.3×23.3
240
12
1200
6500
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください