MS-56 磨きま専家 目地クリーン フチオカ 05046558

磨きま専家 目地クリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05046558
品番
MS-56
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

フローリングの溝・クロゼットのレールの溝掃除に!1mm・2mm・3mm・4mmの溝に対応
プラスチック製の為、フローリングやレール溝を傷つけません!
先端材質:ポリアミド・カーボン
持ち手材質:天然木(白樺)

用途
フローリングやクローゼットの溝清掃に。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする