ハイブリッド式ワークランタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05047407
品番
LN-VL1200-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

明るさ最大1200 lm(リチウムイオン充電池使用時)、最大500 lm(単3アルカリ乾電池使用時)
リチウムイオン電池からも単3電池からも給電できる
持ちやすいしっかりとしたハンドル
防水保護等級IPX4
耐衝撃性能1m落下
連続使用時間:最長約20時間(リチウムイオン電池使用時)、最長約40時間(単3アルカリ乾電池使用時)
各モードのバリエーションは、白色モード(強/弱)、暖黄色モード(強/弱)、白+暖黄色モード(強/弱)、赤点灯・赤点滅モード
夜の作業やアウトドアに
リチウムイオン電池使用(付属)または単3形乾電池3本使用(別売)

注意
※使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする