東京パック
カラーマイジャストグローブ #28 化粧箱(五本絞り)200枚入 L 27μ ブルー
内エンボス
スリムな形状で、ズレ落ち防止タイプです。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
外寸法(mm)
全長:270、手の平まわり:約290、中指の長さ:83
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04837782
010280533200
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください