東京パック
カラーマイジャストグローブ #28 化粧箱(五本絞り)200枚入 M 27μ ブルー
内エンボス
スリムな形状で、ズレ落ち防止タイプです。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
外寸法(mm)
全長:270、手の平まわり:約270、中指の長さ:80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04841126
010280532200
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください