曜日別特売

エンボス手袋 #50 ロング ブルー(五本絞り)50枚入 S 45μ

エンボス手袋 #50 ロング ブルー(五本絞り)50枚入 S 45μ - 東京パック

外エンボス

材質
ポリエチレン
色
ブルー
外寸法(mm)
450、手の平まわり:約280、中指の長さ:70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848169011501211200
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする