LED用定電流電源(DALI調光対応)LDCC-50W-700DALI/1ch(定格出力:700mA 定格電流:8~55V)

LED用定電流電源(DALI調光対応)LDCC-50W-700DALI/1ch(定格出力:700mA 定格電流:8~55V) - TOKISTARLED用定電流電源(DALI調光対応)LDCC-50W-700DALI/1ch(定格出力:700mA 定格電流:8~55V) - TOKISTAR
定格出力
700mA定電流、8~55V
製品質量(g)
460
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
DALI
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 0.7A
内容量
1本
注意
※調光範囲:0.1-100%
※15W電源と50W電源は、特性により消灯タイミングがごくわずかにずれます。
※ あらかじめご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05286527LDCC-M-50W-700DALI/1ch
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする