曜日別特売

天井埋込型 連動機能付 リベコムスケジューラー

天井埋込型 連動機能付 リベコムスケジューラー - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 連動機能付 リベコムスケジューラー - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 連動機能付 リベコムスケジューラー - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 連動機能付 リベコムスケジューラー - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 連動機能付 リベコムスケジューラー - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 連動機能付 リベコムスケジューラー - Panasonic(パナソニック)
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100~242
外部入力
無電圧a接点×1(パルス入力100mS以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)
入数
1
通信距離(m)
見通し距離15
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台(1台)
注意
※ボルト施工および専用防球ガードを取り付ける場合は、専用取付金具を使用してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NQ16265W 0569263105692631NQ16265W
¥37,300
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
NQ16266W 0569579905695799NQ16266W
¥42,200
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする