曜日別特売

サウンドバースピーカー Bluetooth+USB-A/3.5mm接続 Stage Air V2 [USB・充電式 /2.0ch]

サウンドバースピーカー Bluetooth+USB-A/3.5mm接続 Stage Air V2  [USB・充電式 /2.0ch] - クリエイティブメディア

Creative Stage Air V2は、PCワークスペースやゲーミング ステーションなどのデスクトップ、テレビなどのセットアップにフィットするようデザインされたアンダーモニター タイプのUSBサウンドバーです。
スリム&コンパクトなプロファイルはそのままに、スピーカー筐体やドライバー、バス ラジエーターをチューニングしオーディオを大幅に強化、新たにUSBオーディオに対応し便利なUSB接続によって接続性もアップ、ピーク出力20Wのパワフル サウンドを実現しています。
また、カスタム チューンを施した2つの楕円状ドライバーと、オーバーサイズのバス ラジエーターを搭載、コンパクトなサイズながらクリアーで重低音の効いた迫力サウンドを再生します。
高品質なUSB
1デジタル オーディオとワイヤレス Bluetooth
2 5.3、およびアナログ ケーブル接続の3通りの再生方法に対応しています。また、最大約6時間
3の連続再生が可能な充電式バッテリーを内蔵しており、家の中などで持ち歩いて音楽を楽しむ事ができます。
コンパクトながらも驚きのオーディオを実現したStage Air V2で、音楽やゲーム、映画など様々なエンターテイメントに素晴らしいオーディオ体験をお届けします。

セット内容
サウンドバー本体、USB-C to USB-A ケーブル(約1.2m)、3.5mmステレオ ケーブル(約1.2m)、クイックススタート ガイド
質量(kg)
約1.23
出力(W)
5 x2 RMS(ピーク出力20)
外形寸法(mm)
約410×94×75
電源
タイプ:内蔵充電式リチウムイオン バッテリー(2、200mAh)、充電:USB 5V/2A、電池持続時間:最大約6時間、充電時間:約3時間(5V 2Aで充電した場合の目安)
周波数特性
80Hz~20kHz
保証期間
1年
入力端子
USBオーディオ(USB Type-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)
スピーカー
2.0チャンネル スピーカー
Bluetooth
バージョン:Bluetooth 5.3、 プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、AVRCP(Bluetoothリモートコントロール)、 コーデック:SBC、 通信距離:約10m(見通し距離)
再生形式
USBオーディオ / Bluetooth / AUX
コントローラ
LEDインジケータ(ソース/充電)、電源ボタン、ボリューム調節ボタン、Bluetoothボタン
内容量
1式
注意
※1:UACに対応する各プラットフォームで提供されるUACドライバーで動作可能ですが、すべてのプラットフォーム上で動作を保証するものではありません。
※2:A2DPに対応するBluetoothデバイスでのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetoothデバイス/アプリでの動作を保証するものではありません。SCMS-Tには対応していません。AVRCPに対応するBluetoothデバイス/アプリの一部再生操作(再生開始や一時停止、トラックの移動等)に対応していますが、すべてのBluetoothデバイス/アプリでのコントロールを保証するものではありません。HFPによる音声通話や通話操作には対応していません。
※3:満充電の状態から連続再生した場合の目安です。実際のバッテリー持続時間は、使用環境、操作頻度、バッテリーの状態等によって変化します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327057SP-STGEAV2-BKA
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする