アスレジャークーラー
ハンドルと肩掛けベルト付きで、シーンに合わせて持ち運びもラクラクです。
一体成形された断熱材採用により冷気の流出を防ぎ、コンパクトながら保冷効果を最大限に発揮することができます。
素材には衝撃に強いポリプロピレンを採用。
- 用途
- ピクニックやデイキャンプ、部活動やスポーツシーンにも使いやすいアウトドアクーラー。
- タイプ
- ナバホ
- 主材質
- [本体]ポリプロピレン[ロック部]ABS樹脂
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ






























