曜日別特売

アクションクーラー

アクションクーラー - ロゴスアクションクーラー - ロゴスアクションクーラー - ロゴスアクションクーラー - ロゴスアクションクーラー - ロゴスアクションクーラー - ロゴスアクションクーラー - ロゴスアクションクーラー - ロゴス

一体成形された断熱材採用により冷気の流出を防ぎ、保冷効果を最大限に発揮することができます。
素材には衝撃に強いポリプロピレンを採用。
水抜き栓付きで、簡単にクーラー内の水を抜くことができます。

用途
レジャーやスポーツで大活躍!衝撃に強いハードクーラー。
主材質
[本体]ポリプロピレン[ロック部]ABS樹脂
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
保冷効果
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81448012 056621720566217281448012グレー35(約)3日(約)57.8×31.8×36.6[上面](約)幅48.8×奥行25.8[底面](約)幅46.5×奥行23.5[深さ](約)29.5
¥7,255
¥7,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81448013 056624360566243681448013グレー25(約)2日(約)49.2×27.8×36.6[上面](約)幅42.8×奥行21.8[底面](約)幅40.5×奥行19.5[深さ](約)29.5
¥5,437
¥5,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81448032 056625400566254081448032ホワイト35(約)3日(約)57.8×31.8×36.6[上面](約)幅48.8×奥行25.8[底面](約)幅46.5×奥行23.5[深さ](約)29.5
¥7,255
¥7,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81448033 056627500566275081448033ホワイト25(約)2日(約)49.2×27.8×36.6[上面](約)幅42.8×奥行21.8[底面](約)幅40.5×奥行19.5[深さ](約)29.5
¥5,437
¥5,981(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする