ソリッド ローテーブル
高さ25cmのロースタイル設計で、くつろぎシーンにぴったりな1枚天板テーブル。
屋外・屋内を問わず気軽に使え、組み立ても撤収も簡単。
最大20%(
)の軽量化を実現しながら耐荷重は約40kgと、使いやすさと安心感を両立しました。
食卓を華やかに彩るテーブルクロス風デザインで、リラックスタイムの食事シーンをより楽しく演出します。
メーカー従来品との比較
- 用途
- 最大20%軽量化なのに耐荷重33%UP!新型アルミフレームテーブルシリーズ。
- 内容量
- 1台
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ファニチャー の新着商品
カテゴリ

















