曜日別特売

ソリッド ローテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662732
品番
73521000
販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
¥2,970

高さ25cmのロースタイル設計で、くつろぎシーンにぴったりな1枚天板テーブル。
屋外・屋内を問わず気軽に使え、組み立ても撤収も簡単。
最大20%(
)の軽量化を実現しながら耐荷重は約40kgと、使いやすさと安心感を両立しました。
食卓を華やかに彩るテーブルクロス風デザインで、リラックスタイムの食事シーンをより楽しく演出します。
メーカー従来品との比較

用途
最大20%軽量化なのに耐荷重33%UP!新型アルミフレームテーブルシリーズ。
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする