曜日別特売

ロール膳テーブル

ロール膳テーブル - ロゴスロール膳テーブル - ロゴスロール膳テーブル - ロゴスロール膳テーブル - ロゴスロール膳テーブル - ロゴスロール膳テーブル - ロゴスロール膳テーブル - ロゴス

コンパクトさが魅力の折りたたみ式ミニテーブルは、約600gとテーブルのなかでもっとも軽量。
耐荷重はおよそ30kgで、手軽に持ち運べるのはもちろん組立ても簡単。
ツーリングやトレッキング、野外フェス、ファミリーキャンプなど、さまざまなシーンで活躍する。

用途
コーデしやすいアルミ製コンパクトテーブル。
耐荷重(kg)
(約)30
構成
本体、収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×24×11
主材質
アルミ
全質量(g)
(約)600
デザイン
ヴィンテージ
収納時寸法(cm)
(約)縦6×横40×高さ8
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566294273180046
¥3,600
¥3,960(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする