曜日別特売
73180046 ロール膳テーブル ロゴス 05662942

73180046 ロール膳テーブル ロゴス 05662942
73180046 ロール膳テーブル ロゴス 05662942
73180046 ロール膳テーブル ロゴス 05662942
73180046 ロール膳テーブル ロゴス 05662942
73180046 ロール膳テーブル ロゴス 05662942
73180046 ロール膳テーブル ロゴス 05662942
73180046 ロール膳テーブル ロゴス 05662942

ロール膳テーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662942
品番
73180046
販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

コンパクトさが魅力の折りたたみ式ミニテーブルは、約600gとテーブルのなかでもっとも軽量。
耐荷重はおよそ30kgで、手軽に持ち運べるのはもちろん組立ても簡単。
ツーリングやトレッキング、野外フェス、ファミリーキャンプなど、さまざまなシーンで活躍する。

用途
コーデしやすいアルミ製コンパクトテーブル。
耐荷重(kg)
(約)30
構成
本体、収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×24×11
主材質
アルミ
全質量(g)
(約)600
デザイン
ヴィンテージ
収納時寸法(cm)
(約)縦6×横40×高さ8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする