曜日別特売

丸洗いアジャスタキッチンテーブル

丸洗いアジャスタキッチンテーブル - ロゴス丸洗いアジャスタキッチンテーブル - ロゴス丸洗いアジャスタキッチンテーブル - ロゴス丸洗いアジャスタキッチンテーブル - ロゴス丸洗いアジャスタキッチンテーブル - ロゴス丸洗いアジャスタキッチンテーブル - ロゴス丸洗いアジャスタキッチンテーブル - ロゴス丸洗いアジャスタキッチンテーブル - ロゴス

屋外でも風を気にせずにコンロでの調理ができる風防付きのテーブル。
汚れたら食器用洗剤で丸洗いできる。脚部は分解できるので収納はコンパクトに。
高さは地面の凹凸に合わせて4脚それぞれ無段階調節できるので、不安定な足場でも快適に食事ができる。

用途
マックス80cmまで高さ調節できるアジャスター機能付き!調理が多彩に楽しめる風防付きワイドテーブル。
仕様
アジャスター機能・4脚独立無段階調節・風防付
セット内容
本体、収納バッグ
耐荷重(kg)
(約)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)92.5×50×86~106(天板高60~80)
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦23.5×横82×高さ11
総質量(kg)
(約)4.6
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566241873581001
¥15,300
¥16,830(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする