曜日別特売
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418

73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418
73581001 丸洗いアジャスタキッチンテーブル ロゴス 05662418

丸洗いアジャスタキッチンテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662418
品番
73581001
販売価格(税込)¥16,830
販売価格(税別)
¥15,300

屋外でも風を気にせずにコンロでの調理ができる風防付きのテーブル。
汚れたら食器用洗剤で丸洗いできる。脚部は分解できるので収納はコンパクトに。
高さは地面の凹凸に合わせて4脚それぞれ無段階調節できるので、不安定な足場でも快適に食事ができる。

用途
マックス80cmまで高さ調節できるアジャスター機能付き!調理が多彩に楽しめる風防付きワイドテーブル。
仕様
アジャスター機能・4脚独立無段階調節・風防付
セット内容
本体、収納バッグ
耐荷重(kg)
(約)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)92.5×50×86~106(天板高60~80)
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦23.5×横82×高さ11
総質量(kg)
(約)4.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする