研磨輪 100X25X12.7
遠心力によって広がる研磨布が作業します。
回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。
頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れなど多様な作業が可能です。
- 用途
- サビ落とし。
クリーニング。
平面、曲面の研磨。
- 粒度
- 180
- 厚さ(mm)
- 25
- 砥材
- アルミナ砥材
- 外径(mm)
- 100
- 穴径(mm)
- 12.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※・外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※・内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ














