研磨輪 125X25X12.7
遠心力によって広がる研磨布が作業します。
回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。
頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れなど多様な作業が可能です。
- 用途
- サビ落とし。
クリーニング。
平面、曲面の研磨。
- 粒度
- 400
- 厚さ(mm)
- 25
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 6000
- 外径(mm)
- 125
- 穴径(mm)
- 12.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ














