研磨輪 125X25X12.7

研磨輪 125X25X12.7 - イチグチ

遠心力によって広がる研磨布が作業します。
回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。
頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れなど多様な作業が可能です。

用途
サビ落とし。
クリーニング。
平面、曲面の研磨。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
外径(mm)
125
穴径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676662FW12525-8080
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
05682210FW12525-180180
¥2,460
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684766FW12525-100100
¥2,460
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684827FW12525-6060
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
05685981FW12525-150150
¥2,460
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする