ガスダイス 50径

ガスダイス 50径 - イシハシ精工

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:管用PTねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
呼び寸法
PT1/8
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
管用ねじPT
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680801IS-RD-50-PT018
¥23,560
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする