※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ガスダイス 50径
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05680801
品番
IS-RD-50-PT018
参考基準価格(税別)
¥23,560
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:管用PTねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
呼び寸法
PT1/8
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
管用ねじPT