イシハシ精工
ダイス 50径
スプリットタイプのダイスでネジ部の外径寸法を微調整できます。
用途
雄ねじ加工用。
被削材:一般鋼、低炭素鋼、軽合金
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル並目ねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671500
IS-RD-50-M10X1.5
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください