※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ダイス 50径
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05671500
品番
IS-RD-50-M10X1.5
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スプリットタイプのダイスでネジ部の外径寸法を微調整できます。
用途
雄ねじ加工用。
被削材:一般鋼、低炭素鋼、軽合金
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル並目ねじ