グラフェンコートヒーター

グラフェンコートヒーター - sirocaグラフェンコートヒーター - sirocaグラフェンコートヒーター - sirocaグラフェンコートヒーター - sirocaグラフェンコートヒーター - sirocaグラフェンコートヒーター - sirocaグラフェンコートヒーター - sirocaグラフェンコートヒーター - siroca

3秒速暖とグラフェンコーティングによる遠赤外線効果で芯からポカポカ
扇風機開発の技術を応用したファンで暖かさを広く届ける
脱衣所やお手洗いにも置けるコンパクトな省スペース設計
「よび暖」と「おまかせ」の賢い運転モードで常に快適
毎日安心して使える「転倒検知」や「過熱防止」の安全設計

付属品
本体、アロマパッド(2枚)、取扱説明書(保証書)
材質
ABS、PP、POM、SPCC
色
ホワイト
電源(V)
交流100、50/60Hz
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.85
本体質量(kg)
2.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
19×19×47
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05668718SH-GC251(W)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする