曜日別特売
LN-MBMZMK50PK-SK 発火リスクを抑えたモバイルバッテリー 5000mAh ピンク LEPLUS NEXT 05691660

発火リスクを抑えたモバイルバッテリー 5000mAh ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05691660
品番
LN-MBMZMK50PK-SK
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/最大15Wのワイヤレス充電に対応/超軽量105g/超コンパクト設計/USB Type-Cポート搭載/5000mAh/最大出力22.5W(PD20W対応)/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書

材質
ABS
色
ピンク
質量(g)
105(本体)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする