曜日別特売

ドラムピストンストッパー

ドラムピストンストッパー - KOTO

ヤリス、アクア、シエンタ等のトヨタ製EPB搭載車のドラムブレーキ整備時のピストン固定に活躍し、ホイールシリンダーのピストン周りの自壊を防止。
ライニングストッパーとしてホイールシリンダー交換作業にも使用可能。
SCM鋼M12ボルト採用で強固な設計。段付き薄型プレートで確実に保持。
ドラムを外した後すぐにセットでき、安全で効率的な作業をサポート。

用途
ドラムブレーキ整備時のホイールシリンダーピストン固定
ライニングストッパーとしてホイールシリンダー交換作業
仕様
六角部/H17
材質
炭素鋼((ボルト部SCM材)
全長(mm)
136
質量(g)
117
最大ストローク(mm)
90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05727272DPS-84
¥19,880
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする