ブラシ 小試験管用 白山羊毛 スチール線太柄

ブラシ 小試験管用 白山羊毛 スチール線太柄 - TGK(東京硝子器械)
型式
TH-46F
全長(mm)
250
サイズ
中
直径(Φmm)
20
種類
スチール線太柄
毛丈(mm)
【先端毛】40
材質(毛)
白山羊毛
毛色
白
渡り(mm)
60
入数(本)
1
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05811080TH-46F
オープン
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする