卓上型超音波洗浄機(輸出不可)Wー113MK2 爆洗
爆洗モードで高効率の洗浄効果爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。
細かな部分の洗浄が可能単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。
- 用途
- 機械部品・切削部品の脱脂洗浄
- 付属品
- 蓋
- トラスコ品番
- 449-0993
- セット内容
- フタ、電源コード(2m)
- 材質
- 本体/フタ:PP(ポリプロピレン) 槽:SUS304
- 幅(mm)
- 290
- 高さ(mm)
- 249
- 奥行(mm)
- 208
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz 200VA
- 槽内寸法(mm)
- 奥行:140、高さ:100、幅:240
- 発振周波数(kHz)
- 24・31
- 槽容量(L)
- 4.4
- 内容量
- 1台
注意
※槽はテーパーが付いています。※最高使用液温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ









