ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

ステンレス 洗浄カゴ(丸型) - 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(丸型) - 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(丸型) - 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(丸型) - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
洗浄カゴとして。
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
網/0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A-2397 0573547105735471A-2397316-0358400300
¥28,860
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
A-2395 0573548005735480A-2395316-3535250250
¥12,300
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
A-2394 0573548905735489A-2394316-8259200200
¥7,620
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする