TGK(東京硝子器械)
ブラシ 注射器用 1mL 白山羊毛 スチール線柄
型式
TH-22AF
寸法(mm)
【全長】160【直径】Φ7×【全長】52
適合容量(mL)
1
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
白山羊毛
毛色
白
入数(本)
1
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05810992
TH-22AF
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください