TGK(東京硝子器械)
ブラシ 試験管用 白ナイロン毛 針金柄
毛材
白ナイロン
柄
針金柄
入数(本)
1
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
品名
種類
適合容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05811037
TH-7NF
TH-7NF
【全長】210【直径】Φ30×【全長】40
小試験管ブラシ
小試験管
5~20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811378
TH-6NF
TH-6NF
【全長】220【直径】Φ40×【全長】45
中試験管ブラシ
中試験管
20~30
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください