卓上型超音波洗浄機(輸出不可)コンパクトタイプ

卓上型超音波洗浄機(輸出不可)コンパクトタイプ - 本多電子
用途
アクセサリー、時計、メガネ等の洗浄、実験器具の洗浄、精密部品の洗浄用。
トラスコ品番
449-0995
セット内容
フタ、電源コード長:2m
材質
本体/フタ:PP(ポリプロピレン)槽:SUS304
幅(mm)
290
高さ(mm)
249
タイプ
3周波マルチ発振方式のコンパクトタイプ
奥行(mm)
208
電源(V)
AC100 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)
奥行:140、高さ:100、幅:240
発振周波数(kHz)
28・45・100
高周波出力(W)
100
槽容量(L)
3.3
内容量
1台
注意
※この機種のご使用にあたり、総務省指定「高周波利用設備許可申請書」の届出が必要です。
※槽はテーパーが付いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07476617W-113A
¥160,000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする